›

TWS LED CLR S CO V24DAC BK

Cod. Rexel SN36686
Cod. Produttore 36686
Cod. EAN 8010152366864

Informazioni principali

  • Serie: TWS LED
  • Tensione operativa: 24V ACDC, 110V, 240V AC
  • Grado protezione: IP66, UL TYPE 4X
  • Temperatura funzionamento: -30° +50°C
  • Classe isolamento: II
  • Modalità luce: fissa, lampeggi multipli
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente
  • Distribuzione luce: 360° lente rigata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo luminoso a LED integrato. Disponibile in versione TWS LED STEADY (luce fissa) o TWS LED MULTI (luce fissa, singolo, doppio e triplo lampeggio) con lente allCOLOR, allCLEAR, o PROXIMITY.
TWS LED CLR S CO V24DAC BK