Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Segnalazioni Luminose
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
colore
Blu
diametro esterno
72 mm
funzione
Luce fissa
colore del corpo
Nero
tipo di tensione di alimentazione
AC/DC
Tipo Lampada
LED
grado di protezione (IP)
IP66
Grado di protezione (NEMA)
4X
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz
24 ... 24 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz
Tensione d'esercizio in DC
Disponibilità:
Prodotto non rendibile