› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Segnalazioni Luminose

TWS LED BLU S CO V240AC BK

Cod. Rexel SN36701
Cod. Produttore 36701
Cod. EAN 8010152367014

Informazioni principali

  • Tensione operativa: 24V ACDC, 110V AC, 240V AC
  • Grado di protezione: IP66, UL TYPE 4X
  • Temperatura funzionamento: -30° +50°C
  • Classe isolamento: II
  • Servizio: Continuo
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente
  • Distribuzione luce: 360° con lente rigata
  • Serie: TWS LED

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo luminoso a LED integrato. Disponibile in versione TWS LED STEADY (luce fissa) o TWS LED MULTI (luce fissa, singolo, doppio e triplo lampeggio) con lente allCOLOR, allCLEAR, o PROXIMITY.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

diametro esterno

72 mm

funzione

Luce fissa

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo Lampada

LED

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di protezione (NEMA)

4X

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

240 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

240 ... 240 V

TWS LED BLU S CO V240AC BK