›

TWS HD SS ENCLOSURE (3)

Cod. Rexel SN27677
Cod. Produttore 27677
Cod. EAN 8010152276774

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP69K
  • Materiale corpo: Acciaio inox AISI 316
  • Tubo: Policarbonato autoestinguente
  • Resistenza UV: Trattato
  • Valvola: Gore-tex® anti-condensa
  • Installazione: Base piana, palo, laterale
  • Dimensioni: Ø 90 mm
  • Serie: TWS HD SS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Custodia in acciaio inossidabile con grado di protezione IP69K sviluppata per la gamma TWS.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Griglia di protezione

Parte di ricambio

TWS HD SS ENCLOSURE (3)