Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN27645
Cod. Produttore
27645
Cod. EAN
8010152276453

Informazioni di prodotto

TWS FLASH YEL V12/48DC BK

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo con portalampada tradizionale di tipo Ba15d. TWS STEADY/FLASHING permette l’utilizzo delle tradizionali lampadine ad incandescenza da 5W o di lampade a LED a basso consumo. Disponibile in versione STEADY (luce fissa) o FLASHING (luce lampeggiante).

colore

Giallo

diametro esterno

72 mm

funzione

Luce lampeggiante

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

5 W

Tipo Lampada

Lampada a incandescenza/LED

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di protezione (NEMA)

4X

Tensione d'esercizio in DC

12 ... 48 V