› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Segnalazioni Luminose

TWS FLASH BLU V24/240AC BK

Cod. Rexel SN27651
Cod. Produttore 27651
Cod. EAN 8010152276514

Informazioni principali

  • Serie: TWS STEADY/FLASHING
  • Tensione: 12-240V ACDC
  • Corrente: fino a 430 mA
  • Grado protezione: IP66, UL TYPE 4X
  • Temperatura: -30° +50°C
  • Isolamento: Classe II
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente
  • Luce: fissa o lampeggiante

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo con portalampada tradizionale di tipo Ba15d. TWS STEADY/FLASHING permette l’utilizzo delle tradizionali lampadine ad incandescenza da 5W o di lampade a LED a basso consumo. Disponibile in versione STEADY (luce fissa) o FLASHING (luce lampeggiante).

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

diametro esterno

72 mm

funzione

Luce lampeggiante

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC

assorbimento di potenza

5 W

Tipo Lampada

Lampada a incandescenza/LED

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di protezione (NEMA)

4X

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

24 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

24 ... 240 V

TWS FLASH BLU V24/240AC BK