› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Segnalazioni Luminose

TWS EXTENSION L10 BK

Cod. Rexel SN27692
Cod. Produttore 27692
Cod. EAN 8010152276927

Informazioni principali

  • Serie: SN27692
  • Lunghezza prolunga: 10 cm
  • Colore: nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Prolunga 10 cm

Caratteristiche tecniche

lunghezza del tubo

100 mm

TWS EXTENSION L10 BK