Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN27837
Cod. Produttore
27837
Cod. EAN
8010152278372

Informazioni di prodotto

TWS BS+BC+3LM LED GREEN/AMB/RED S CO V24DAC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sirena, azienda specializzata nel campo della segnalazione acustica e luminosa, è da sempre sensibile al continuo rinnovamento produttivo che caratterizza il sistema industriale e per tale motivo ha ideato e realizzato la gamma AUTOMAX che comprende la linea di colonne luminose destinate alla segnalazione bordo macchina e industriale: la gamma TWS. TWS è disponibile in tre misure idonee, per le più diverse applicazioni, e si completa con una vasta gamma di accessori: / TWS: diametro di 70 mm, moduli tradizionali, a LED, Xenon e acustici / miniTWS: diametro di 50 mm, modulo luminoso e acustico / babyTWS: diametro di 36 mm, modulo luminoso e acustico

diametro esterno

68 mm

altezza

259 mm

funzione luce fissa

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP66

numero di elementi della colonna segnaletica

3

Grado di protezione (NEMA)

4X

Colore luce 1

Verde

Colore luce 2

Arancione

Colore luce 3

Rosso

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

Produttore

TWS BS+BC+3LM LED GREEN/AMB/RED S C