›

BASE LT DEEP PNP V12/24DC GY

Cod. Rexel SN90570
Cod. Produttore 90570
Cod. EAN 8010152905704

Informazioni principali

  • Tipo base: LT DEEP PNP
  • Tensione alimentazione: 12/24V DC
  • Colore: Grigio
  • Compatibilità: Sistemi automazione
  • Materiale: Resistente e duraturo
  • Applicazione: Industriale
  • Design: Compatto e semplice
  • Serie: SN90570

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SN90570 è una base per relè a contatto normalmente aperto con tensione di alimentazione a 12/24V DC. Realizzata in materiale resistente, presenta un colore grigio che ne enfatizza la robustezza e la durabilità. Questa base è progettata per garantire un affidabile collegamento elettrico e una facile installazione. La sua struttura è compatibile con sistemi di automazione e controllo industriale, offrendo un'elevata sicurezza e compatibilità con componenti di alta qualità. Ideale per applicazioni in ambienti industriali, questa base assicura un funzionamento stabile e una lunga durata nel tempo. La sua forma compatta e il design semplice facilitano l'integrazione in diversi impianti elettrici, contribuendo a ottimizzare gli spazi e migliorare la gestione dei cablaggi. La base SN90570 è una soluzione affidabile per il controllo e la automazione, garantendo prestazioni elevate e sicurezza operativa.
BASE LT DEEP PNP V12/24DC GY
€ 41,33 x 1 pz.
(pz.)