Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXTP75
Cod. Produttore
TP75
Cod. EAN
8030343079502

Informazioni di prodotto

  • Tipo tubo: TP 75
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Protezione: Roditori e abrasione
  • Resistenza: Compressione e impatto
  • Applicazioni: Industriale e navale
  • Compatibilità: Raccordi CM IP40
  • Flessibilità: Elevata
  • Serie: TXTP
Il tubo tipo TP 75 è realizzato in acciaio con un rivestimento esterno in filo d'acciaio intrecciato che garantisce elevata resistenza meccanica e protezione contro l'usura e gli agenti esterni. Questo tubo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e durata nel tempo, assicurando sicurezza e affidabilità nell'installazione di impianti. La struttura a strati offre una combinazione ottimale di flessibilità e protezione, rendendo il prodotto adatto a diversi ambienti di lavoro. Descrizione del produttore: Grazie alle particolari caratteristiche di costruzione e flessibilità, questa guaina garantisce un’elevata protezione contro roditori, scorie taglienti, trucioli roventi e in condizioni gravose come l’installazione su sistemi frenanti, apparecchiature di saldatura e macchine di pressofusione. Soddisfa una vasta area di applicazioni, che comprendono l’impiantistica industriale, l’installazione a bordo macchina, le costruzioni navali e ferroviarie. Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura e guarnizione tessile inserita tra le spire rivestita con treccia di fili in acciaio zincato. Buona resistenza meccanica (compressione/impatto). Ottima resistenza alla abrasione e al taglio. Compatibile con l’intera gamma dei raccordi CM IP40.

diametro esterno

83 mm

diametro interno

75 mm

raggio di curvatura statico

340 mm

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Filo d'acciaio

diametro nominale

75 mm

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

-40 ... 250 °C

Produttore

Tubo flessibile acciaio zincato protezione industriale TXTP75