Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXT50INOX
Cod. Produttore
T50INOX
Cod. EAN
8030343079953

Informazioni di prodotto

Guaina T in acciaio zincato rivestita con treccia in acciaio inox IP40
Descrizione del produttore: Grazie alle particolari caratteristiche di costruzione e flessibilità, questa guaina garantisce un’elevata protezione contro roditori, scorie taglienti, trucioli roventi e in condizioni gravose come l’installazione su sistemi frenanti, apparecchiature di saldatura e macchine di pressofusione. Soddisfa una vasta area di applicazioni, che comprende l’impiantistica industriale, l’installazione a bordo macchina, le costruzioni navali e ferroviarie. Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura e guarnizione tessile inserita tra le spire rivestita con treccia di fili in acciaio inox. Buona resistenza meccanica (compressione/impatto). Ottima resistenza alla abrasione e al taglio. Compatibile con l’intera gamma dei raccordi CM, con i quali si ottiene un grado di protezione IP40.

colore

Metallico

diametro esterno

57 mm

diametro interno

20,5 mm

raggio di curvatura statico

200 mm

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Filo d'acciaio inox

diametro nominale

50 mm

grado di protezione (IP)

IP40

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 250 °C