Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXT40
Cod. Produttore
T40
Cod. EAN
8030343079922

Informazioni di prodotto

  • Tipo tubo: T 40
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Protezione: Contro roditori e tagli
  • Resistenza meccanica: Compressione e impatto
  • Resistenza: Abrazione e taglio
  • Guarnizione: Tessile tra le spire
  • Compatibilità: Raccordi CM IP40
  • Serie: TXT40
Tubo flessibile in acciaio di tipo T 40, caratterizzato da una struttura robusta e resistente. La sua superficie esterna è rivestita con filo d'acciaio che garantisce protezione e durabilità nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità. Questo tubo è progettato per offrire flessibilità e resistenza meccanica, assicurando una facile installazione e una lunga durata anche in ambienti impegnativi. Descrizione del produttore: Grazie alle particolari caratteristiche di costruzione e flessibilità, questa guaina garantisce un’elevata protezione contro roditori, scorie taglienti, trucioli roventi e in condizioni gravose come l’installazione su sistemi frenanti, apparecchiature di saldatura e macchine di pressofusione. Soddisfa una vasta area di applicazioni, che comprendono l’impiantistica industriale, l’installazione a bordo macchina, le costruzioni navali e ferroviarie. Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura e guarnizione tessile inserita tra le spire rivestita con treccia di fili in acciaio zincato. Buona resistenza meccanica (compressione/impatto). Ottima resistenza alla abrasione e al taglio. Compatibile con l’intera gamma dei raccordi CM IP40.

diametro esterno

47 mm

diametro interno

40 mm

raggio di curvatura statico

170 mm

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Filo d'acciaio

diametro nominale

40 mm

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

-40 ... 250 °C

Produttore

Tubo flessibile acciaio zincato T40, alta protezione, installazioni industriali