Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXT33
Cod. Produttore
T33
Cod. EAN
8030343079885

Informazioni di prodotto

  • Tipo tubo: T 33
  • Guaina in acciaio zincato
  • Protezione da roditori
  • Resistente a tagli e abrasioni
  • Buona resistenza meccanica
  • Adatta a impianti industriali
  • Compatibile raccordi CM IP40
  • Serie: TXT33
Tubo di tipo T33 realizzato in acciaio con rivestimento esterno in filo d'acciaio, progettato per garantire resistenza meccanica e protezione ottimale dei cavi elettrici. La struttura robusta assicura durabilità e affidabilità in applicazioni elettriche, offrendo una soluzione versatile per l'installazione e la protezione di impianti. Descrizione del produttore: Grazie alle particolari caratteristiche di costruzione e flessibilità, questa guaina garantisce un’elevata protezione contro roditori, scorie taglienti, trucioli roventi e in condizioni gravose come l’installazione su sistemi frenanti, apparecchiature di saldatura e macchine di pressofusione. Soddisfa una vasta area di applicazioni, che comprendono l’impiantistica industriale, l’installazione a bordo macchina, le costruzioni navali e ferroviarie. Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura e guarnizione tessile inserita tra le spire rivestita con treccia di fili in acciaio zincato. Buona resistenza meccanica (compressione/impatto). Ottima resistenza alla abrasione e al taglio. Compatibile con l’intera gamma dei raccordi CM IP40.

diametro esterno

40 mm

diametro interno

33 mm

raggio di curvatura statico

140 mm

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Filo d'acciaio

diametro nominale

33 mm

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

-40 ... 250 °C

Produttore

Guaina flessibile acciaio zincato protezione cavi industriale