Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXT20INOX
Cod. Produttore
T20INOX
Cod. EAN
8030343079830

Informazioni di prodotto

  • Tipo tubo: T 20 INOX
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Rivestimento: Treccia acciaio inox
  • Resistenza meccanica: Compressione e impatto
  • Protezione: IP40 con raccordi CM
  • Resistenza: Abrasione e taglio
  • Applicazioni: Industriale, navale, ferroviario
  • Serie: TXT20INOX
Descrizione del produttore: Grazie alle particolari caratteristiche di costruzione e flessibilità, questa guaina garantisce un’elevata protezione contro roditori, scorie taglienti, trucioli roventi e in condizioni gravose come l’installazione su sistemi frenanti, apparecchiature di saldatura e macchine di pressofusione. Soddisfa una vasta area di applicazioni, che comprende l’impiantistica industriale, l’installazione a bordo macchina, le costruzioni navali e ferroviarie. Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura e guarnizione tessile inserita tra le spire rivestita con treccia di fili in acciaio inox. Buona resistenza meccanica (compressione/impatto). Ottima resistenza alla abrasione e al taglio. Compatibile con l’intera gamma dei raccordi CM, con i quali si ottiene un grado di protezione IP40.

diametro esterno

26 mm

diametro interno

20,5 mm

raggio di curvatura statico

65 mm

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Filo d'acciaio inox

diametro nominale

20 mm

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

-40 ... 250 °C