Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXT18
Cod. Produttore
T18
Cod. EAN
8030343079809

Informazioni di prodotto

  • Tipo tubo: T 18
  • Materiale: acciaio zincato
  • Protezione: contro roditori e abrasioni
  • Resistenza meccanica: compressione e impatto
  • Compatibilità: raccordi CM IP40
  • Applicazioni: industriale, navale, ferroviaria
  • Flessibilità: elevata
  • Serie: TXT18
Il tubo tipo T18 è realizzato in acciaio con un rivestimento esterno in filo d'acciaio, garantendo resistenza e protezione meccanica per impianti elettrici. La struttura robusta lo rende ideale per l'installazione di cavi in ambienti dove è richiesta una maggiore sicurezza e durabilità. Grazie alla sua composizione, assicura protezione contro urti e sollecitazioni meccaniche, mantenendo al contempo flessibilità e facilità di posa. Questo tubo è una soluzione affidabile per la protezione dei materiali elettrici in diverse applicazioni industriali e civili. Descrizione del produttore: Grazie alle particolari caratteristiche di costruzione e flessibilità, questa guaina garantisce un’elevata protezione contro roditori, scorie taglienti, trucioli roventi e in condizioni gravose come l’installazione su sistemi frenanti, apparecchiature di saldatura e macchine di pressofusione. Soddisfa una vasta area di applicazioni, che comprendono l’impiantistica industriale, l’installazione a bordo macchina, le costruzioni navali e ferroviarie. Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura e guarnizione tessile inserita tra le spire rivestita con treccia di fili in acciaio zincato. Buona resistenza meccanica (compressione/impatto). Ottima resistenza alla abrasione e al taglio. Compatibile con l’intera gamma dei raccordi CM IP40.

colore

Metallico

diametro esterno

24 mm

diametro interno

18 mm

raggio di curvatura statico

65 mm

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Filo d'acciaio

diametro nominale

18 mm

grado di protezione (IP)

IP40

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 250 °C

Produttore

Guaina flessibile acciaio zincato protezione cavi industriale