Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSVT50
Cod. Produttore
SVT50
Cod. EAN
8030343075924

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SVT 50
  • Guaina: metallica trecciata
  • Protezione: IP67
  • Materiale: acciaio zincato
  • Rivestimento: resina polivinile
  • Resistenza: abrasione e taglio
  • Temperatura: elevata resistenza
  • Serie: TXSVT50
Tubo tipo SVT 50 realizzato in acciaio zincato con doppio rivestimento: uno strato interno in PVC e uno esterno in filo d'acciaio intrecciato. Questa combinazione garantisce elevata resistenza meccanica, protezione contro la corrosione e durata nel tempo, rendendo il prodotto ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità. La struttura robusta assicura una protezione efficace dei cavi elettrici in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Guaina metallica trecciata che garantisce un'elevata protezione contro roditori, scorie taglienti, trucioli roventi e in condizioni gravose come l'installazione su sistemi frenanti, apparecchiature di saldatura e macchine di pressofusione. Soddisfa una vasta area di applicazioni, che comprendono l'impiantistica industriale, l'installazione a bordo macchina e le costruzioni navali. Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura con rivestimento esterno in resina di polivinile aspirato e successivamente rivestita con treccia di fili in acciaio zincato. Buona resistenza meccanica (compressione/impatto). Buona resistenza alla temperatura. Ottima resistenza alla abrasione e al taglio. Compatibile con l'intera gamma dei raccordi CM, con i quali si ottiene un grado di protezione IP67.

diametro esterno

58,5 mm

diametro interno

50,5 mm

Protezione della superficie

Zincato

raggio di curvatura statico

250 mm

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Filo d'acciaio

diametro nominale

50 mm

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

Produttore

Tubo SVT 50 acciaio zincato flessibile protezione IP67 industriale/navale