Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSVT33
Cod. Produttore
SVT33
Cod. EAN
8030343075863

Informazioni di prodotto

  • Tipo tubo: SVT 33
  • Protezione: IP67
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Rivestimento: Resina di polivinile
  • Resistenza: Alta meccanica e abrasione
  • Applicazioni: Industriale e navale
  • Compatibilità: Raccordi CM
  • Serie: TXSVT33
Il tubo SVT 33 è realizzato in acciaio zincato, garantendo una protezione superiore contro la corrosione. È rivestito internamente in PVC per assicurare isolamento e resistenza, mentre l'esterno è protetto da un secondo strato costituito da un intreccio di filo d'acciaio che conferisce robustezza e durabilità. Questa combinazione di materiali rende il tubo ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza, resistenza meccanica e protezione ambientale. Descrizione del produttore: Guaina metallica trecciata che garantisce un'elevata protezione contro roditori, scorie taglienti, trucioli roventi e in condizioni gravose come l'installazione su sistemi frenanti, apparecchiature di saldatura e macchine di pressofusione. Soddisfa una vasta area di applicazioni, che comprendono l'impiantistica industriale, l'installazione a bordo macchina e le costruzioni navali. Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura con rivestimento esterno in resina di polivinile aspirato e successivamente rivestita con treccia di fili in acciaio zincato. Buona resistenza meccanica (compressione/impatto). Buona resistenza alla temperatura. Ottima resistenza alla abrasione e al taglio. Compatibile con l'intera gamma dei raccordi CM, con i quali si ottiene un grado di protezione IP67.

diametro esterno

41 mm

diametro interno

33 mm

Protezione della superficie

Zincato

raggio di curvatura statico

130 mm

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Filo d'acciaio

diametro nominale

33 mm

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

Produttore

Guaina metallica flessibile TXSVT33 acciaio zincato IP67 industriale