Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSVT27
Cod. Produttore
SVT27
Cod. EAN
8030343075849

Informazioni di prodotto

Guaina SVT in acciaio zincato ricoperta in PVC e treccia in acciaio zincato IP67
Descrizione del produttore: Guaina metallica trecciata che garantisce un'elevata protezione contro roditori, scorie taglienti, trucioli roventi e in condizioni gravose come l'installazione su sistemi frenanti, apparecchiature di saldatura e macchine di pressofusione. Soddisfa una vasta area di applicazioni, che comprendono l'impiantistica industriale, l'installazione a bordo macchina e le costruzioni navali. Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura con rivestimento esterno in resina di polivinile aspirato e successivamente rivestita con treccia di fili in acciaio zincato. Buona resistenza meccanica (compressione/impatto). Buona resistenza alla temperatura. Ottima resistenza alla abrasione e al taglio. Compatibile con l'intera gamma dei raccordi CM, con i quali si ottiene un grado di protezione IP67.

diametro esterno

34 mm

diametro interno

26,5 mm

Protezione della superficie

Zincato

raggio di curvatura statico

85 mm

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Filo d'acciaio

diametro nominale

27 mm

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

Produttore

TUBO TIPO SVT 27

(m) Quantità minima: 50 m
Qta imballo: 50 m
50 m
Q.tà consigliata info