Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSVT12
Cod. Produttore
SVT12
Cod. EAN
8030343075726

Informazioni di prodotto

Guaina metallica flessibile ad alte prestazioni, ideale per proteggere cavi in ambienti gravosi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla compatibilità con raccordi CM
  • Risparmio di tempo con sistema a semplice aggraffatura
  • Elevata resistenza meccanica e termica per durabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione superiore contro abrasioni, tagli e agenti esterni
  • Garanzia di sicurezza anche in condizioni gravose
  • Grado di protezione IP67 per ambienti difficili
Descrizione del produttore: Guaina metallica trecciata che garantisce un'elevata protezione contro roditori, scorie taglienti, trucioli roventi e in condizioni gravose come l'installazione su sistemi frenanti, apparecchiature di saldatura e macchine di pressofusione. Soddisfa una vasta area di applicazioni, che comprendono l'impiantistica industriale, l'installazione a bordo macchina e le costruzioni navali. Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura con rivestimento esterno in resina di polivinile aspirato e successivamente rivestita con treccia di fili in acciaio zincato. Buona resistenza meccanica (compressione/impatto). Buona resistenza alla temperatura. Ottima resistenza alla abrasione e al taglio. Compatibile con l'intera gamma dei raccordi CM, con i quali si ottiene un grado di protezione IP67.

colore

Metallico

diametro esterno

17 mm

diametro interno

12 mm

Protezione della superficie

Zincato

raggio di curvatura statico

50 mm

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Filo d'acciaio

diametro nominale

12 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

Produttore

Tubo Tipo Svt 12

(m) Quantità minima: 50 m
Qta imballo: 50 m
50 m
Q.tà consigliata info