Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSVT10
Cod. Produttore
SVT10
Cod. EAN
8030343075702

Informazioni di prodotto

  • Tipo tubo: SVT 10
  • Materiale: acciaio zincato
  • Rivestimento: resina di polivinile
  • Protezione: IP67 con raccordi CM
  • Resistenza meccanica: alta compressione e impatto
  • Resistenza temperatura: buona
  • Resistenza abrasione: ottima
  • Serie: TXSVT10
Tubo tipo SVT 10 realizzato in acciaio zincato per garantire una protezione ottimale contro la corrosione. Il tubo presenta un doppio strato di rivestimento: uno interno in PVC che assicura isolamento e resistenza, e uno esterno in filo d'acciaio che offre robustezza e protezione meccanica. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un materiale durevole e affidabile, con eccellenti caratteristiche di resistenza superficiale e protezione. Descrizione del produttore: Guaina metallica trecciata che garantisce un'elevata protezione contro roditori, scorie taglienti, trucioli roventi e in condizioni gravose come l'installazione su sistemi frenanti, apparecchiature di saldatura e macchine di pressofusione. Soddisfa una vasta area di applicazioni, che comprendono l'impiantistica industriale, l'installazione a bordo macchina e le costruzioni navali. Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura con rivestimento esterno in resina di polivinile aspirato e successivamente rivestita con treccia di fili in acciaio zincato. Buona resistenza meccanica (compressione/impatto). Buona resistenza alla temperatura. Ottima resistenza alla abrasione e al taglio. Compatibile con l'intera gamma dei raccordi CM, con i quali si ottiene un grado di protezione IP67.

colore

Metallico

diametro esterno

15 mm

diametro interno

10 mm

Protezione della superficie

Zincato

raggio di curvatura statico

40 mm

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Filo d'acciaio

diametro nominale

10 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

Produttore

Guaina metallica flessibile SVT10 acciaio zincato protezione industriale navale