Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSVPEVA35
Cod. Produttore
SVPEVA35
Cod. EAN
8030343126374

Informazioni di prodotto

Guaina SVPEVA in acciaio zincato ricoperta in poliuretano aspirato IP68
Descrizione del produttore: Guaina in acciaio zincato ricoperta di poliuretano. Il poliuretano è uno dei più versatili materiali plastici per molti prodotti con caratteristiche molto diverse. TEAFLEX lo ha scelto come materiale per il rivestimento delle sue guaine. Il poliuretano aderisce perfettamente alle spire metalliche della guaina. Grazie alle sue caratteristiche termiche il prodotto consente una temperatura d’esercizio da -45°C a +105°C. Questa performance lo rende l’unico materiale adatto ad applicazioni in condizioni ambientali estreme ed esposte al freddo intenso. Il rivestimento della guaina metallica consente un prolungamento del ciclo di vita del prodotto. Il poliuretano è facilmente riciclabile e riutilizzabile in nuovi prodotti. Per questo motivo, questo materiale soddisfa i requisiti degli standards internazionali per la tutela ambientale. SVPEVA: compatibilità con i raccordi SV e NM, IP68.

colore

Nero

diametro esterno

41 mm

diametro interno

35 mm

raggio di curvatura statico

155 mm

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-45 ... 105 °C