Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSVPEVA27
Cod. Produttore
SVPEVA27
Cod. EAN
8030343126404

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 27 mm
  • Materiale: Poliuretano
  • Rivestimento: Acciaio zincato
  • Temperatura esercizio: -45°C a +105°C
  • Protezione: IP68
  • Compatibilità: Raccordi SV e NM
  • Riciclabile: Sì
  • Serie: TXSVPEVA
Descrizione del produttore: Guaina in acciaio zincato ricoperta di poliuretano. Il poliuretano è uno dei più versatili materiali plastici per molti prodotti con caratteristiche molto diverse. TEAFLEX lo ha scelto come materiale per il rivestimento delle sue guaine. Il poliuretano aderisce perfettamente alle spire metalliche della guaina. Grazie alle sue caratteristiche termiche il prodotto consente una temperatura d’esercizio da -45°C a +105°C. Questa performance lo rende l’unico materiale adatto ad applicazioni in condizioni ambientali estreme ed esposte al freddo intenso. Il rivestimento della guaina metallica consente un prolungamento del ciclo di vita del prodotto. Il poliuretano è facilmente riciclabile e riutilizzabile in nuovi prodotti. Per questo motivo, questo materiale soddisfa i requisiti degli standards internazionali per la tutela ambientale. SVPEVA: compatibilità con i raccordi SV e NM, IP68.

colore

Nero

diametro esterno

32 mm

diametro interno

27 mm

raggio di curvatura statico

140 mm

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-45 ... 105 °C