Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSV07N
Cod. Produttore
SV07N
Cod. EAN
8030343077201

Informazioni di prodotto

  • Tipo tubo: SV
  • Colore: Nero
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Rivestimento: PVC aspirato
  • Flessibilità: Elevata
  • Compatibilità: Raccordi SV e NM IP68
  • Serie: TXSV07N
  • Resistenza meccanica: Limitata
Tubo flessibile di tipo SV realizzato in acciaio zincato con rivestimento in PVC nero, ideale per la protezione e il passaggio sicuro di cavi elettrici. La combinazione di materiali garantisce resistenza meccanica, durata nel tempo e protezione contro agenti esterni, rendendolo adatto a installazioni elettriche sia civili che industriali. Descrizione del produttore: Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura, con una leggera ricopertura esterna in PVC aspirato; per la particolare caratteristica di costruzione e flessibilità si consiglia l'uso su macchine ove non sia richiesta una elevata resistenza meccanica. Compatibile con i raccordi SV e NM IP68.

colore

Nero

diametro esterno

7 mm

diametro interno

10 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

Produttore

Tubo flessibile SV acciaio zincato PVC nero per impianti elettrici