Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSV52N
Cod. Produttore
SV52N
Cod. EAN
8030343077652

Informazioni di prodotto

  • Tipo tubo: SV
  • Diametro: 52 mm
  • Colore: Nero
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Rivestimento: PVC aspirato
  • Flessibilità: Elevata
  • Compatibilità: Raccordi SV e NM IP68
  • Serie: TXSV52N
Tubo di protezione in acciaio zincato con rivestimento in PVC nero, progettato per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per l'installazione di impianti elettrici, offre una protezione efficace contro agenti esterni e sollecitazioni meccaniche, assicurando sicurezza e affidabilità nelle applicazioni industriali e civili. La combinazione di materiali conferisce al tubo robustezza e flessibilità, facilitandone la posa e l'adattamento a diverse esigenze tecniche. Descrizione del produttore: Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura, con una leggera ricopertura esterna in PVC aspirato; per la particolare caratteristica di costruzione e flessibilità si consiglia l'uso su macchine ove non sia richiesta una elevata resistenza meccanica. Compatibile con i raccordi SV e NM IP68.

colore

Nero

diametro esterno

58 mm

diametro interno

52 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

Produttore

Guaina flessibile acciaio zincato PVC per impianti elettrici