Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSV52G
Cod. Produttore
SV52G
Cod. EAN
8030343077645

Informazioni di prodotto

  • Tipo tubo: SV 52 Grigio
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Rivestimento: PVC aspirato
  • Flessibilità: Elevata
  • Compatibilità: Raccordi SV e NM IP68
  • Uso consigliato: Macchine con bassa resistenza meccanica
  • Serie: TXSV
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
Tubo flessibile zincato in acciaio con rivestimento in PVC grigio, progettato per garantire protezione e durata nelle installazioni elettriche. La struttura robusta assicura resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni, mentre il rivestimento in PVC offre un ulteriore strato di isolamento e protezione dalla corrosione. Ideale per l’impiego in ambienti industriali e civili dove è richiesta affidabilità e sicurezza nella gestione dei cavi elettrici. Descrizione del produttore: Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura, con una leggera ricopertura esterna in PVC aspirato; per la particolare caratteristica di costruzione e flessibilità si consiglia l'uso su macchine ove non sia richiesta una elevata resistenza meccanica. Compatibile con i raccordi SV e NM IP68.

colore

Grigio

diametro esterno

58 mm

diametro interno

52 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

Produttore

Guaina flessibile acciaio zincato PVC IP68 per automazione industriale