Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSV45G
Cod. Produttore
SV45G
Cod. EAN
8030343077591

Informazioni di prodotto

  • Tipo tubo: SV 45 Grigio
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Rivestimento: PVC aspirato
  • Flessibilità: Elevata
  • Compatibilità: Raccordi SV e NM IP68
  • Resistenza meccanica: Moderata
  • Uso consigliato: Macchine
  • Serie: TXSV
Tubo flessibile di tipo SV45G realizzato in acciaio zincato per garantire una protezione superiore contro la corrosione. Il tubo presenta un rivestimento in PVC che assicura resistenza meccanica e durabilità nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità. La finitura grigia conferisce un aspetto professionale e facilita l’identificazione durante l’installazione. Questo tubo è progettato per offrire sicurezza e protezione ottimale ai cablaggi elettrici in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura, con una leggera ricopertura esterna in PVC aspirato; per la particolare caratteristica di costruzione e flessibilità si consiglia l'uso su macchine ove non sia richiesta una elevata resistenza meccanica. Compatibile con i raccordi SV e NM IP68.

colore

Grigio

diametro esterno

51 mm

diametro interno

45 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

Produttore

Guaina flessibile acciaio zincato PVC per automazione industriale