Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSV37N
Cod. Produttore
SV37N
Cod. EAN
8030343077560

Informazioni di prodotto

  • Tipo tubo: SV 37
  • Colore: Nero
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Rivestimento: PVC aspirato
  • Flessibilità: Elevata
  • Compatibilità: Raccordi SV e NM
  • Grado protezione: IP68
  • Serie: TXSV37N
Tubo flessibile di tipo SV realizzato in acciaio zincato con rivestimento esterno in PVC nero, ideale per proteggere e guidare impianti elettrici. La combinazione di materiali garantisce resistenza meccanica, protezione contro la corrosione e durata nel tempo, rendendolo adatto ad ambienti industriali e civili dove è richiesta sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura, con una leggera ricopertura esterna in PVC aspirato; per la particolare caratteristica di costruzione e flessibilità si consiglia l'uso su macchine ove non sia richiesta una elevata resistenza meccanica. Compatibile con i raccordi SV e NM IP68.

colore

Nero

diametro esterno

43 mm

diametro interno

37 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

Produttore

Guaina flessibile acciaio zincato PVC per impianti industriali