Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSV13N
Cod. Produttore
SV13N
Cod. EAN
8030343077300

Informazioni di prodotto

  • Tipo tubo: SV 13 Nero
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Rivestimento: PVC aspirato
  • Flessibilità: Elevata
  • Compatibilità: Raccordi SV e NM IP68
  • Resistenza meccanica: Limitata
  • Serie: TXSV13N
  • Uso: Macchine con bassa usura
Tubo corrugato di tipo SV realizzato in acciaio zincato per garantire una protezione superiore contro la corrosione e l’usura. Il rivestimento esterno in PVC nero assicura resistenza meccanica e isolamento aggiuntivo, rendendo il prodotto ideale per l’installazione di impianti elettrici in ambienti che richiedono durabilità e sicurezza. La combinazione di materiali conferisce al tubo flessibilità e robustezza, adatta a diverse applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura, con una leggera ricopertura esterna in PVC aspirato; per la particolare caratteristica di costruzione e flessibilità si consiglia l'uso su macchine ove non sia richiesta una elevata resistenza meccanica. Compatibile con i raccordi SV e NM IP68.

colore

Nero

diametro esterno

17 mm

diametro interno

13 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

Produttore

Tubo corrugato flessibile acciaio zincato PVC nero per impianti elettrici industriali