Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSV10G
Cod. Produttore
SV10G
Cod. EAN
8030343077232

Informazioni di prodotto

  • Tipo tubo: SV 10
  • Colore: Grigio
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Rivestimento: PVC aspirato
  • Flessibilità: Elevata
  • Compatibilità: Raccordi SV e NM IP68
  • Resistenza meccanica: Limitata
  • Serie: TXSV
Tubo flessibile di tipo SV realizzato in acciaio zincato con rivestimento in PVC grigio, progettato per garantire protezione e durata nelle installazioni elettriche. La combinazione di materiali assicura resistenza alla corrosione e una superficie robusta, ideale per l’impiego in ambienti che richiedono sicurezza e affidabilità nel passaggio dei cavi elettrici. Descrizione del produttore: Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura, con una leggera ricopertura esterna in PVC aspirato; per la particolare caratteristica di costruzione e flessibilità si consiglia l'uso su macchine ove non sia richiesta una elevata resistenza meccanica. Compatibile con i raccordi SV e NM IP68.

colore

Grigio

diametro esterno

14 mm

diametro interno

10 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

Produttore

Tubo flessibile SV acciaio zincato PVC per installazioni elettriche industriali