Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSTD504
Cod. Produttore
STD504
Cod. EAN
8030343072053

Informazioni di prodotto

Il tubo STD offre una soluzione robusta e versatile per impianti elettrici con elevata protezione meccanica.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al tubo rigido profilato e curvabile a freddo
  • Compatibilità con raccordi certificati IMQ per maggiore sicurezza
  • Risparmio di tempo grazie alla zincatura Sendzimir che evita corrosione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione in ambienti umidi e condizioni difficili
  • Maggiore durata dell’impianto grazie al trattamento zincato
  • Disponibilità della versione ATEX per aree a rischio
Tubo rigido in acciaio zincato a caldo con superficie lucidata, caratterizzato da un rivestimento in zinco galvanizzato che garantisce elevata protezione contro la corrosione. Ideale per impianti elettrici, offre resistenza e durata nel tempo grazie alla qualità del materiale e al trattamento superficiale. Disponibile in lunghezza di 4 metri e diametro di 50 mm, rappresenta una soluzione affidabile per la protezione e il passaggio dei cavi elettrici in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Adatto per realizzare impianti elettrici stagni con elevata protezione meccanica. Il metodo zincatura Sendzimir rende particolarmente adatto il tubo STD per la realizzazione di impianti situati in ambienti umidi. STD tubo rigido profilato da nastro zincato, elettrosaldato, con riporto di zinco sulla saldatura, curvabile a freddo. Compatibili con i raccordi AR e FI con certificato IMQ. Disponibile nella versione ATEX.

Tipologia

Rigido

diametro esterno

50 mm

diametro interno

47,5 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

materiale

Acciaio

macchine e installazione impianti

installazione all’aperto

Adatto per installazione su legno

superficie lucidata

qualità del rivestimento superficiale

Rivestito in zinco galvanizzato

temperatura di impiego

-50 ... 150 °C

Produttore

Tubo rigido zincato STD 50 mm per impianti elettrici stagni

(m) Quantità minima: 4 m
Qta imballo: 4 m
8 m
Q.tà consigliata info