Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSTD163
Cod. Produttore
STD163
Cod. EAN
8030343071889

Informazioni di prodotto

Tubo rigido zincato adatto a impianti stagni con elevata protezione meccanica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla curvabilità a freddo
  • Compatibilità con raccordi certificati IMQ
  • Risparmio di tempo grazie alla lavorabilità del materiale

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione in ambienti umidi
  • Durata garantita dalla zincatura Sendzimir
  • Disponibile anche in versione ATEX per ambienti a rischio
Tubo rigido in acciaio zincato a caldo con superficie lucidata e rivestimento in zinco galvanizzato, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e protezione contro la corrosione. Lunghezza 3 metri, garantisce durata e affidabilità in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Adatto per realizzare impianti elettrici stagni con elevata protezione meccanica. Il metodo zincatura Sendzimir rende particolarmente adatto il tubo STD per la realizzazione di impianti situati in ambienti umidi. STD tubo rigido profilato da nastro zincato, elettrosaldato, con riporto di zinco sulla saldatura, curvabile a freddo. Compatibili con i raccordi AR e FI con certificato IMQ. Disponibile nella versione ATEX.

Tipologia

Rigido

diametro esterno

16 mm

diametro interno

14 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

materiale

Acciaio

macchine e installazione impianti

installazione all’aperto

Adatto per installazione su legno

superficie lucidata

qualità del rivestimento superficiale

Rivestito in zinco galvanizzato

temperatura di impiego

-50 ... 150 °C

Produttore

Tubo rigido zincato STD 16 mm per impianti elettrici stagni

(m) Quantità minima: 3 m
Qta imballo: 3 m
30 m
Q.tà consigliata info