Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSMPFT36BX
Cod. Produttore
SMPFT36BX
Cod. EAN
8030343112100

Informazioni di prodotto

  • Tipo tubo: Smpf36B
  • Materiale: Poliammide 6
  • Trecciatura: Acciaio zincato
  • Resistenza: Meccanica alta
  • Protezione: Autoestinguente
  • Resistenza temp.: Buona
  • Compatibilità: Raccordi JAW-FIT
  • Serie: TXSMPFT36BX
Tubo flessibile realizzato in poliammide con rivestimento esterno in treccia d'acciaio inox, che garantisce elevata resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni. Il grado di protezione IP68 assicura impermeabilità totale e protezione da polveri, rendendolo ideale per applicazioni elettriche in ambienti difficili e condizioni estreme. La combinazione di materiali conferisce robustezza, durata e affidabilità, assicurando sicurezza e prestazioni ottimali nelle installazioni elettriche. Descrizione del produttore: La guaina trecciate SMPT associa le caratteristiche tecniche della guaina corrugata, alla grande resistenza meccanica della trecciatura metallica. Date le particolari caratteristiche questa tipologia di guaina trova impiego in presenza di scorie taglienti, trucioli roventi, o qualsiasi tipo di oggetto che possa tranciare una guaina corrugata non rivestita. Poliammide 6 di specifica formulazione privo di alogeni, fosforo e cadmio, ricoperta con treccia acciaio zincato. Buona resistenza meccanica (compressione / impatto). Autoestinguente privo di alogeni. Buona resistenza alla temperatura. Compatibilità con l’intera gamma di raccordi JAW-FIT. con l’aggiunta dell’anello di protezione della treccia metallica APPMA IP68.

diametro esterno

44 mm

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

36,5 mm

raggio di curvatura statico

60 mm

materiale di rivestimento

Treccia d'acciaio inox

flessibilità

Flessibile

omologazione secondo UR

omologazione secondo N

omologazione secondo CSA

materiale

Poliammide

diametro nominale

36 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Guaina flessibile poliammide 6 trecciata inox IP68 per automazione industriale