Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSMPFT23BX
Cod. Produttore
SMPFT23BX
Cod. EAN
8030343112087

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Tubo SMPFT23BX
  • Materiale: Poliammide 6
  • Rivestimento: Treccia acciaio zincato
  • Resistenza: Meccanica e termica
  • Autoestinguente: Sì, privo di alogeni
  • Compatibilità: Raccordi JAW-FIT
  • Protezione: Anello APPMA IP68
  • Serie: SMPFT23BX
Il tubo SMPFT23BX è realizzato in poliammide con un rivestimento esterno in treccia d'acciaio inox, garantendo elevata resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni. Offre un grado di protezione IP68, che assicura un'efficace impermeabilità e protezione totale contro la polvere, rendendolo ideale per applicazioni elettriche in ambienti impegnativi e condizioni di utilizzo estreme. La combinazione di materiali conferisce al prodotto durabilità, flessibilità e affidabilità per la protezione di cavi e componenti elettrici. Descrizione del produttore: La guaina trecciate SMPT associa le caratteristiche tecniche della guaina corrugata, alla grande resistenza meccanica della trecciatura metallica. Date le particolari caratteristiche questa tipologia di guaina trova impiego in presenza di scorie taglienti, trucioli roventi, o qualsiasi tipo di oggetto che possa tranciare una guaina corrugata non rivestita. Poliammide 6 di specifica formulazione privo di alogeni, fosforo e cadmio, ricoperta con treccia acciaio zincato. Buona resistenza meccanica (compressione / impatto). Autoestinguente privo di alogeni. Buona resistenza alla temperatura. Compatibilità con l’intera gamma di raccordi JAW-FIT. con l’aggiunta dell’anello di protezione della treccia metallica APPMA IP68.

diametro esterno

30 mm

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

22,6 mm

raggio di curvatura statico

45 mm

materiale di rivestimento

Treccia d'acciaio inox

flessibilità

Flessibile

omologazione secondo UR

omologazione secondo N

omologazione secondo CSA

materiale

Poliammide

diametro nominale

23 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Guaina trecciata inox SMPFT23BX alta resistenza IP68 automazione industriale