Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSMPFT23B
Cod. Produttore
SMPFT23B
Cod. EAN
8030343111851

Informazioni di prodotto

  • Tipo: trecciato SMPFT23B
  • Materiale: Poliammide 6 senza alogeni
  • Protezione: treccia acciaio zincato
  • Resistenza: meccanica alta (compressione/impatto)
  • Autoestinguente: sì, privo di alogeni
  • Temperatura: buona resistenza termica
  • Compatibilità: raccordi JAW-FIT
  • Serie: TXSMPFT23B
Tubo flessibile tipo SMPFT23B con rivestimento in treccia d'acciaio e materiale interno in poliammide, progettato per garantire un'elevata resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni. Il tubo offre un grado di protezione IP68, assicurando impermeabilità totale e protezione contro la polvere, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata in ambienti difficili. La struttura robusta e flessibile lo rende adatto per l'installazione in impianti elettrici industriali e civili dove è necessaria una protezione avanzata dei cavi. Descrizione del produttore: La guaina trecciate SMPT associa le caratteristiche tecniche della guaina corrugata, alla grande resistenza meccanica della trecciatura metallica. Date le particolari caratteristiche questa tipologia di guaina trova impiego in presenza di scorie taglienti, trucioli roventi, o qualsiasi tipo di oggetto che possa tranciare una guaina corrugata non rivestita. Poliammide 6 di specifica formulazione privo di alogeni, fosforo e cadmio, ricoperta con treccia acciaio zincato. Buona resistenza meccanica (compressione / impatto). Autoestinguente privo di alogeni. Buona resistenza alla temperatura. Compatibilità con l’intera gamma di raccordi JAW-FIT. con l’aggiunta dell’anello di protezione della treccia metallica APPMA IP68.

diametro esterno

30 mm

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

22,6 mm

raggio di curvatura statico

45 mm

materiale di rivestimento

Treccia d'acciaio

flessibilità

Flessibile

omologazione secondo UR

omologazione secondo N

omologazione secondo CSA

materiale

Poliammide

diametro nominale

23 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Guaina trecciata SMPFT23B autoestinguente IP68 impianti elettrici industriali