Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSMPFT10B
Cod. Produttore
SMPFT10B
Cod. EAN
8030343111820

Informazioni di prodotto

La guaina trecciata TXSMPFT10B garantisce protezione e durata elevate in ambienti difficili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla compatibilità con raccordi JAW-FIT
  • Resistenza meccanica elevata contro impatti e compressioni
  • Materiale autoestinguente e privo di alogeni per maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace da scorie taglienti e trucioli roventi
  • Durata prolungata della guaina anche in condizioni estreme
  • Risparmio energetico indiretto grazie alla robustezza e affidabilità del sistema
Tubo flessibile tipo SMPFT10B con rivestimento in treccia d'acciaio e materiale interno in poliammide, progettato per garantire un elevato grado di protezione IP68. Questo tubo offre robustezza e resistenza agli agenti esterni, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione da polvere e immersione temporanea in acqua. La combinazione di materiali assicura durata e affidabilità nel tempo, mantenendo la flessibilità necessaria per un'installazione agevole in ambienti complessi. Descrizione del produttore: La guaina trecciate SMPT associa le caratteristiche tecniche della guaina corrugata, alla grande resistenza meccanica della trecciatura metallica. Date le particolari caratteristiche questa tipologia di guaina trova impiego in presenza di scorie taglienti, trucioli roventi, o qualsiasi tipo di oggetto che possa tranciare una guaina corrugata non rivestita. Poliammide 6 di specifica formulazione privo di alogeni, fosforo e cadmio, ricoperta con treccia acciaio zincato. Buona resistenza meccanica (compressione / impatto). Autoestinguente privo di alogeni. Buona resistenza alla temperatura. Compatibilità con l’intera gamma di raccordi JAW-FIT. con l’aggiunta dell’anello di protezione della treccia metallica APPMA IP68.

diametro esterno

14 mm

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

9,6 mm

raggio di curvatura statico

20 mm

materiale di rivestimento

Treccia d'acciaio

flessibilità

Flessibile

omologazione secondo UR

omologazione secondo N

omologazione secondo CSA

materiale

Poliammide

diametro nominale

10 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Guaina trecciata SMPFT10B autoestinguente alta resistenza IP68 industriale