Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSMPF36G
Cod. Produttore
SMPF36G
Cod. EAN
8030343109995

Informazioni di prodotto

  • Colore: Grigio
  • Materiale: Poliammide 6
  • Resistenza: Urti e fatica
  • Autoestinguenti: Sì, basso fumo
  • Protezione: IP68 con raccordi
  • Temperatura: Buona resistenza
  • Applicazioni: Industriale, ferroviario
  • Serie: SMPF 36G
Tubo corrugato di colore grigio realizzato in poliammide, caratterizzato da un elevato grado di protezione IP68 che garantisce resistenza all'acqua e alla polvere. Ideale per la protezione e l'organizzazione dei cavi elettrici in ambienti sia interni che esterni, assicurando durabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La sua struttura flessibile permette un facile posizionamento anche in spazi ristretti, mantenendo al contempo robustezza e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: E' la guaina corrugata per eccellenza, possiede ottime doti di flessibilità, resistenza agli urti e alla fatica è stata sviluppata appositamente per soddisfare una vasta area di applicazioni che comprende l'installazione a bordo macchina, l'impiantistica industriale e il settore ferroviario. Poliammide 6 di alta qualità e specifica formulazione privo di alogeni e cadmio. Buona resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Buona flessibilità e resistenza alla fatica. Ottima resistenza meccanica (impatto/compressione). Autoestinguenti a bassissimo sviluppo di fumo. Buona resistenza alla temperatura. Compatibile con l'intera gamma di raccordi JAW-FIT IP68.

diametro esterno

42,5 mm

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

36,5 mm

raggio di curvatura statico

60 mm

flessibilità

Molto flessibile

omologazione secondo UR

omologazione secondo N

omologazione secondo CSA

materiale

Poliammide

diametro nominale

36 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Guaina corrugata flessibile SMPF 36G poliammide per impianti industriali e bordo macchina