Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSMPF36B
Cod. Produttore
SMPF36B
Cod. EAN
8030343109988

Informazioni di prodotto

Guaina SMP flessibile in poliammide 6 IP68
Tubo corrugato nero realizzato in poliammide, caratterizzato da un elevato grado di protezione IP68 che garantisce resistenza all'acqua e alla polvere. Ideale per la protezione e l'organizzazione dei cavi elettrici in ambienti sia interni che esterni, assicurando durabilità e affidabilità anche in condizioni difficili. La struttura flessibile e resistente lo rende adatto a installazioni che richiedono robustezza e protezione avanzata. Descrizione del produttore: E' la guaina corrugata per eccellenza, possiede ottime doti di flessibilità, resistenza agli urti e alla fatica è stata sviluppata appositamente per soddisfare una vasta area di applicazioni che comprende l'installazione a bordo macchina, l'impiantistica industriale e il settore ferroviario. Poliammide 6 di alta qualità e specifica formulazione privo di alogeni e cadmio. Buona resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Buona flessibilità e resistenza alla fatica. Ottima resistenza meccanica (impatto/compressione). Autoestinguenti a bassissimo sviluppo di fumo. Buona resistenza alla temperatura. Compatibile con l'intera gamma di raccordi JAW-FIT IP68.

diametro esterno

42,5 mm

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

36,5 mm

raggio di curvatura statico

60 mm

flessibilità

Molto flessibile

omologazione secondo UR

omologazione secondo N

omologazione secondo CSA

materiale

Poliammide

diametro nominale

36 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Guaina corrugata flessibile poliammide 6 IP68 automazione industriale

(m) Quantità minima: 30 m
Qta imballo: 30 m
30 m
Q.tà consigliata info