Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSMPF29G
Cod. Produttore
SMPF29G
Cod. EAN
8030343109964

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Tubo SMPF 29G
  • Colore: Grigio
  • Materiale: Poliammide 6
  • Resistenza UV: Buona
  • Autoestinguenza: Si
  • Compatibilità: Raccordi JAW-FIT IP68
  • Applicazioni: Industriale, ferroviario
  • Serie: TXSMPF29G
Il tubo corrugato SMPF 29G è realizzato in poliammide, un materiale resistente e durevole, ideale per la protezione e l'instradamento di cavi elettrici. Grazie al suo grado di protezione IP68, garantisce un'elevata impermeabilità e protezione contro polvere e immersioni prolungate, rendendolo adatto anche ad ambienti particolarmente umidi o aggressivi. Il colore grigio conferisce un aspetto neutro e professionale, mentre la struttura corrugata assicura flessibilità e facilità di installazione in diverse applicazioni elettriche. Descrizione del produttore: E' la guaina corrugata per eccellenza, possiede ottime doti di flessibilità, resistenza agli urti e alla fatica è stata sviluppata appositamente per soddisfare una vasta area di applicazioni che comprende l'installazione a bordo macchina, l'impiantistica industriale e il settore ferroviario. Poliammide 6 di alta qualità e specifica formulazione privo di alogeni e cadmio. Buona resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Buona flessibilità e resistenza alla fatica. Ottima resistenza meccanica (impatto/compressione). Autoestinguenti a bassissimo sviluppo di fumo. Buona resistenza alla temperatura. Compatibile con l'intera gamma di raccordi JAW-FIT IP68.

diametro esterno

34,5 mm

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

29 mm

raggio di curvatura statico

55 mm

flessibilità

Molto flessibile

omologazione secondo UR

omologazione secondo N

omologazione secondo CSA

materiale

Poliammide

diametro nominale

29 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Guaina corrugata SMPF 29G poliammide flessibile IP68 industriale