Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSMPF17G
Cod. Produttore
SMPF17G
Cod. EAN
8030343109902

Informazioni di prodotto

  • Serie: TXSMPF
  • Materiale: Poliammide 6
  • Colore: Grigio
  • Resistenza urti: Alta
  • Flessibilità: Ottima
  • Autoestinguente: Sì
  • Protezione IP: IP68
  • Resistenza UV: Buona
Il tubo tipo SMPF 17G grigio è realizzato in poliammide, un materiale resistente e durevole che garantisce un'elevata protezione agli agenti esterni. Grazie al grado di protezione IP68, questo tubo è impermeabile e adatto all'uso in ambienti con presenza di acqua o polvere, assicurando la massima sicurezza per il passaggio e la protezione dei cavi elettrici. La sua struttura flessibile e robusta lo rende ideale per installazioni in impianti elettrici che richiedono affidabilità e resistenza nel tempo. Descrizione del produttore: E' la guaina corrugata per eccellenza, possiede ottime doti di flessibilità, resistenza agli urti e alla fatica è stata sviluppata appositamente per soddisfare una vasta area di applicazioni che comprende l'installazione a bordo macchina, l'impiantistica industriale e il settore ferroviario. Poliammide 6 di alta qualità e specifica formulazione privo di alogeni e cadmio. Buona resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Buona flessibilità e resistenza alla fatica. Ottima resistenza meccanica (impatto/compressione). Autoestinguenti a bassissimo sviluppo di fumo. Buona resistenza alla temperatura. Compatibile con l'intera gamma di raccordi JAW-FIT IP68.

diametro esterno

21,2 mm

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

16,2 mm

raggio di curvatura statico

40 mm

flessibilità

Molto flessibile

omologazione secondo UR

omologazione secondo N

omologazione secondo CSA

materiale

Poliammide

diametro nominale

17 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Guaina corrugata flessibile poliammide IP68 per impianti industriali