Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSMPF10G
Cod. Produttore
SMPF10G
Cod. EAN
8030343109841

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Tubo SMPF 10G
  • Colore: Grigio
  • Materiale: Poliammide 6
  • Resistenza: Urti e fatica
  • Protezione: Autoestinguente
  • Compatibilità: Raccordi JAW-FIT IP68
  • Resistenza UV: Buona
  • Serie: TXSMPF
Tubo flessibile di tipo SMPF realizzato in poliammide di colore grigio, progettato per garantire un elevato grado di protezione IP68 contro polvere e immersioni temporanee in acqua. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza meccanica, flessibilità e protezione affidabile in ambienti difficili. Descrizione del produttore: E' la guaina corrugata per eccellenza, possiede ottime doti di flessibilità, resistenza agli urti e alla fatica è stata sviluppata appositamente per soddisfare una vasta area di applicazioni che comprende l'installazione a bordo macchina, l'impiantistica industriale e il settore ferroviario. Poliammide 6 di alta qualità e specifica formulazione privo di alogeni e cadmio. Buona resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Buona flessibilità e resistenza alla fatica. Ottima resistenza meccanica (impatto/compressione). Autoestinguenti a bassissimo sviluppo di fumo. Buona resistenza alla temperatura. Compatibile con l'intera gamma di raccordi JAW-FIT IP68.

diametro esterno

13 mm

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

9,6 mm

raggio di curvatura statico

20 mm

flessibilità

Molto flessibile

omologazione secondo UR

omologazione secondo N

omologazione secondo CSA

materiale

Poliammide

diametro nominale

10 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Guaina corrugata flessibile SMPF10G poliammide per impianti industriali