Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSMPCT70B
Cod. Produttore
SMPCT70B
Cod. EAN
8030343111899

Informazioni di prodotto

Guaina SMPT flessibile in poliammide 6 IP68
Descrizione del produttore: La guaina trecciate SMPT associa le caratteristiche tecniche della guaina corrugata, alla grande resistenza meccanica della trecciatura metallica. Date le particolari caratteristiche questa tipologia di guaina trova impiego in presenza di scorie taglienti, trucioli roventi, o qualsiasi tipo di oggetto che possa tranciare una guaina corrugata non rivestita. Poliammide 6 di specifica formulazione privo di alogeni, fosforo e cadmio, ricoperta con treccia acciaio zincato. Buona resistenza meccanica (compressione / impatto). Autoestinguente privo di alogeni. Buona resistenza alla temperatura. Compatibilità con l’intera gamma di raccordi JAW-FIT. con l’aggiunta dell’anello di protezione della treccia metallica APPMA IP68.

diametro esterno

82 mm

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

67,5 mm

raggio di curvatura statico

160 mm

materiale di rivestimento

Treccia d'acciaio

flessibilità

Flessibile

omologazione secondo UR

omologazione secondo N

omologazione secondo CSA

materiale

Poliammide

diametro nominale

70 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C