Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSMPC95B
Cod. Produttore
SMPC95B
Cod. EAN
8030343110083

Informazioni di prodotto

Guaina SMP flessibile in poliammide 6 IP68
Descrizione del produttore: E' la guaina corrugata per eccellenza, possiede ottime doti di flessibilità, resistenza agli urti e alla fatica è stata sviluppata appositamente per soddisfare una vasta area di applicazioni che comprende l'installazione a bordo macchina, l'impiantistica industriale e il settore ferroviario. Poliammide 6 di alta qualità e specifica formulazione privo di alogeni e cadmio. Buona resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Buona flessibilità e resistenza alla fatica. Ottima resistenza meccanica (impatto/compressione). Autoestinguenti a bassissimo sviluppo di fumo. Buona resistenza alla temperatura. Compatibile con l'intera gamma di raccordi JAW-FIT IP68.

diametro esterno

106 mm

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

91,5 mm

raggio di curvatura statico

210 mm

flessibilità

Molto flessibile

omologazione secondo UR

omologazione secondo N

omologazione secondo CSA

materiale

Poliammide

diametro nominale

95 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C