Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXRSPF48B
Cod. Produttore
RSPF48B
Cod. EAN
8030343110243

Informazioni di prodotto

Guaina RSP in poliammide12 impiegata nel settore della robotica IP68
Descrizione del produttore: La grande flessibilità della guaina RSP la rende particolarmente adatta a tutte quelle applicazioni dove richiesto un elevatissimo numero di piegamenti. Le sue eccellenti doti di flessibilità di resistenza alla fatica, unite ad una buona resistenza all'abrasione, rendono la guaina RSP particolarmente indicata nel campo dell'automazione industriale e nella robotica. Poliammide 12 di alta qualità e specifica formulazione privo di alogeni e cadmio. Estrema Flessibilità. Eccellente resistenza alla fatica. Ottima resistenza all'abrasione e buona resistenza meccanica. Buona tenuta agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Compatibile con l'intera gamma di raccordi JAW-FIT IP68.

colore

Nero

diametro esterno

54,5 mm

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

47,5 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V2

raggio di curvatura statico

70 mm

a propagazione di fiamma

materiale

Poliammide 12

diametro nominale

48 mm

grado di protezione (IP)

IP68

comportamento alla piegatura

Flessibile

omologazione secondo DIN EN 61386-23

raggio di curvatura, dinamico

180 mm

temperatura di impiego

-50 ... 95 °C