Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXRSPF36B
Cod. Produttore
RSPF36B
Cod. EAN
8030343110229

Informazioni di prodotto

Guaina in PA12 impiegata nel settore della robotica IP68
La grande flessibilità della guaina RSP la rende particolarmente adatta a tutte quelle applicazioni dove è richiesto un elevatissimo numero di piegamenti. Le sue eccellenti doti di flessibilità e di resistenza alla fatica, unite ad ad una buona resistenza all’abrasione, rendono la guaina RSP particolarmente indicata nel campo dell’Automazione industriale e nella Robotica. Poliammide 12 di alta qualità e specifica formulazione privo di alogeni e cadmio. Estrema Flessibilità Eccellente resistenza alla fatica Ottima resistenza all’abrasione e buona resistenza meccanica Buona tenuta agli agenti atmosferici ed ai raggi UV.

resistente all’olio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

a propagazione di fiamma

omologazione secondo DIN EN 61386-23

materiale

poliammide 12

protezione antincendio secondo UL 94

V2

colore

nero

comportamento alla piegatura

flessibile

Produttore

Tubo Tipo Rspf 36B Nero