Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXRSPC70B
Cod. Produttore
RSPC70B
Cod. EAN
8030343110281

Informazioni di prodotto

La guaina RSPC70B unisce flessibilità e resistenza per installazioni efficienti e durature.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile da installare grazie all’elevata flessibilità
  • Riduce i tempi di posa con piegamenti agevoli
  • Compatibile con raccordi JAW-FIT IP68 per montaggi rapidi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza alla fatica e all’abrasione per lunga durata
  • Protezione ottimale contro agenti atmosferici e raggi UV
  • Materiale privo di alogeni e cadmio, sicuro e sostenibile
Tubo corrugato nero realizzato in poliammide 12, caratterizzato da elevata protezione IP68 che garantisce resistenza all’acqua e alla polvere. Il materiale utilizzato offre un’ottima protezione antincendio conforme alla normativa UL 94 con classificazione V2, assicurando sicurezza e affidabilità nell’installazione di impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono robustezza, durata e protezione avanzata in ambienti anche particolarmente esposti. Descrizione del produttore: La grande flessibilità della guaina RSP la rende particolarmente adatta a tutte quelle applicazioni dove richiesto un elevatissimo numero di piegamenti. Le sue eccellenti doti di flessibilità di resistenza alla fatica, unite ad una buona resistenza all'abrasione, rendono la guaina RSP particolarmente indicata nel campo dell'automazione industriale e nella robotica. Poliammide 12 di alta qualità e specifica formulazione privo di alogeni e cadmio. Estrema Flessibilità. Eccellente resistenza alla fatica. Ottima resistenza all'abrasione e buona resistenza meccanica. Buona tenuta agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Compatibile con l'intera gamma di raccordi JAW-FIT IP68.

colore

Nero

diametro esterno

80 mm

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

67,2 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V2

raggio di curvatura statico

150 mm

a propagazione di fiamma

materiale

Poliammide 12

diametro nominale

70 mm

grado di protezione (IP)

IP68

comportamento alla piegatura

Flessibile

omologazione secondo DIN EN 61386-23

raggio di curvatura, dinamico

350 mm

temperatura di impiego

-50 ... 95 °C

Produttore

Guaina flessibile RSPC70B poliammide 12 per automazione industriale e robotica