Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXRLTPF17G
Cod. Produttore
RLTPF17G
Cod. EAN
8030343111509

Informazioni di prodotto

Guaina in PA12 adatta in ambito ferroviario IP68
La principale caratteristica della guaina RLTP è l’elevata resistenza alla fatica. La RLTP è indicata nell’uso dinamico in condizioni di temperatura molto rigida, inoltre fornisce un’ottima resistenza ai raggi UV. Per questo è particolarmente indicata nell’uso esterno dinamico sui veicoli ferroviari (tetto, carrello, sottocassa). Poliammide 12 di alta qualità con specifica formulazione, privo di alogeni e cadmio. Eccellente resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV Ottima flessibilità e resistenza alla fatica Buona resistenza meccanica (compressione/impatto) alle basse temperature, all'umidità e al bagnato. Autoestinguenti a bassissimo sviluppo di fumo. Compatibile con l’intera gamma di raccordi TEAFLEX JAW-FIT

resistente all’olio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

a propagazione di fiamma

omologazione secondo DIN 5510

omologazione secondo DIN EN 61386-23

omologazione secondo NF F 16-101

materiale

poliammide 12

protezione antincendio secondo UL 94

V2

colore

grigio

comportamento alla piegatura

flessibile

Produttore

Tubo Tipo Rltpf17G Grigio