Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXRLTPFT12B
Cod. Produttore
RLTPFT12B
Cod. EAN
8030343153899

Informazioni di prodotto

  • Tipo: RLTPF12B
  • Materiale: Poliammide 12
  • Resistenza UV: Elevata
  • Uso: Esterno veicoli ferroviari
  • Autoestinguenza: Sì, basso fumo
  • Resistenza meccanica: Buona a basse temp.
  • Compatibilità: Raccordi JAW-FIT IP68
  • Serie: TXRLTPFT12B
Tubo tipo RLTPF12B trecciato caratterizzato da elevata protezione IP68, che garantisce resistenza all'acqua e alla polvere anche in condizioni estreme. Il materiale è conforme alla classificazione antincendio UL 94 V2, assicurando una buona resistenza al fuoco. Questo tubo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza, durabilità e protezione avanzata contro agenti esterni. La struttura trecciata offre flessibilità e robustezza, rendendolo adatto a installazioni complesse e ambienti difficili. Descrizione del produttore: La principale caratteristica della guaina RLTPT è l'elevata resistenza alla fatica. La RLTPT è indicata nell'uso dinamico in condizioni di temperatura molto rigida, inoltre fornisce un'ottima resistenza ai raggi UV. E' particolarmente indicata nell'uso esterno sui veicoli ferroviari (tetto, carrello, sotto cassa). Poliammide 12 di alta qualità con specifica formulazione, privo di alogeni e cadmio. Eccellente resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Ottima flessibilità e resistenza alla fatica. Buona resistenza meccanica (compressione/impatto) alle basse temperature, all'umidità e al bagnato. Autoestinguenti a bassissimo sviluppo di fumo. Compatibile con l'intera gamma di raccordi JAW-FIT IP68.

diametro esterno

17 mm

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

11,8 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V2

raggio di curvatura statico

25 mm

materiale di rivestimento

Treccia d'acciaio

a propagazione di fiamma

diametro nominale

12 mm

grado di protezione (IP)

IP68

comportamento alla piegatura

Flessibile

omologazione secondo DIN EN 61386-23

omologazione secondo NF F 16-101

raggio di curvatura, dinamico

70 mm

temperatura di impiego

-50 ... 95 °C

Produttore

Guaina poliammide 12 resistente fatica IP68 ferroviario