Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXRLTPC23G
Cod. Produttore
RLTPC23G
Cod. EAN
8030343119147

Informazioni di prodotto

Guaina RLTP in poliammide 12 adatta in ambito ferroviario IP68
Descrizione del produttore: La principale caratteristica della guaina RLTP è l'elevata resistenza alla fatica. La RLTP è indicata nell'uso dinamico in condizioni di temperatura molto rigida, inoltre fornisce un'ottima resistenza ai raggi UV. E' particolarmente indicata nell'uso esterno sui veicoli ferroviari (tetto, carrello, sotto cassa). Poliammide 12 di alta qualità con specifica formulazione, privo di alogeni e cadmio. Eccellente resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Ottima flessibilità e resistenza alla fatica. Buona resistenza meccanica (compressione/impatto) alle basse temperature, all'umidità e al bagnato. Autoestinguenti a bassissimo sviluppo di fumo. Compatibile con l'intera gamma di raccordi JAW-FIT IP68.

colore

Grigio

diametro esterno

28,5 mm

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

22 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V2

raggio di curvatura statico

40 mm

a propagazione di fiamma

omologazione secondo DIN 5510

materiale

Poliammide 12

diametro nominale

23 mm

grado di protezione (IP)

IP68

comportamento alla piegatura

Flessibile

omologazione secondo DIN EN 61386-23

omologazione secondo NF F 16-101

raggio di curvatura, dinamico

110 mm

temperatura di impiego

-50 ... 95 °C