Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXRLTPCT17B
Cod. Produttore
RLTPCT17B
Cod. EAN
8030343153905

Informazioni di prodotto

Guaina in PA12 ricoperta con treccia in acciaio zincato indicata sui veicoli ferroviari IP68
La principale caratteristica della guaina RLTP è l’elevata resistenza alla fatica. La RLTP è indicata nell’uso dinamico in condizioni di temperatura molto rigida, inoltre fornisce un’ottima resistenza ai raggi UV. Per questo è particolarmente indicata nell’uso esterno dinamico sui veicoli ferroviari (tetto, carrello, sottocassa). Poliammide 12 di alta qualità con specifica formulazione, privo di alogeni e cadmio. Eccellente resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV Ottima flessibilità e resistenza alla fatica Buona resistenza meccanica (compressione/impatto) alle basse temperature, all'umidità e al bagnato. Autoestinguenti a bassissimo sviluppo di fumo. Compatibile con l’intera gamma di raccordi TEAFLEX JAW-FIT

resistente all’olio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

a propagazione di fiamma

omologazione secondo DIN 5510

omologazione secondo DIN EN 61386-23

omologazione secondo NF F 16-101

materiale

poliammide 12

protezione antincendio secondo UL 94

V2

materiale di rivestimento

treccia d’acciaio

comportamento alla piegatura

flessibile

Produttore

Tubo Tipo Rltpc17B Trecciato