Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPVF23F
Cod. Produttore
PVF23F
Cod. EAN
8030343109018

Informazioni di prodotto

Guaina medio pesante in polivinilidene IP68
Le guaine medio pesanti PVF sono state appositamente sviluppate per offrire un’eccellente resistenza agli agenti chimici e alla temperature. Trovano impiego nell’industria chimica e alimentare nella costruzione di macchine, forni e nei più svariati ambienti industriali soggetti ad agenti chimici corrosivi e alle alte temperature. Fluoruro di Polivinilidene di alta qualità. Ottima resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Eccellente resistenza meccanica (compressione e impatto) alle basse ed alte temperature e in condizioni di aria secca. Ottima resistenza all’abrasione. Compatibile con l’intera gamma di raccordi TEAFLEX JAW-FIT.

resistente ai raggi UV

senza alogeni

omologazione secondo UR

omologazione secondo N

omologazione secondo CSA

omologazione secondo DIN EN 61386-23

flessibilità

molto flessibile

Produttore

Tubo Tipo Pvf 23 - F